| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4784118 Herst.-Nr.: 580-17667 EAN/GTIN: 5415247018339 |
|
|
| | |
| Diese Multimedia-Tastatur weist ein stabiles und strapazierfähiges Design sowie Tasten mit mittlerer Höhe für eine angenehme und geräuscharme Eingabe sowie Langlebigkeit im täglichen Büroalltag auf. Sie bietet ferner verschiedene Multimedia- und Kurztasten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden und Effizienz und Produktivität zu erhöhen. Dell KB522 - Tastatur - USB - QWERTY - US International - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur | | Besonderheiten | Robust, 2-Port-USB 2.0-Hub | | Anzahl Hotkeys | 7 | | Schnittstelle | USB | | Lokalisierung und Layout | QWERTY US International | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Multimedia | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| |