Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver MSL6480 Scalable Base Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4786397
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QU625A
EAN/GTIN:
     4948382852076
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Wird der ständig wachsende Umfang des Datenspeichers, der Aufwand beim Schutz und der Aufbewahrung zu viel? Machen Sie sich Sorgen darüber, wie sicher Ihre Daten im Falle eines Ransomware-Angriffs sind? Die HPE StoreEver MSL6480 Bandbibliothek setzt bei Midrange-Lösungen für die Bandautomatisierung neue Maßstäbe, die eine optimierte Skalierbarkeit, Dichte und Leistung ermöglichen und Ihre Anforderungen an kurzfristige Sicherung und Wiederherstellung bei Störungen sowie an langfristige Archivierung erfüllen. Halten Sie Schritt mit den zunehmenden Datenmengen durch nahtlose Skalierung auf bis zu sieben Module – ohne Unterbrechung des täglichen Datenschutzes. Senken Sie die Betriebsgesamtkosten, indem Sie HPE StoreEver MSL Bandlaufwerke wiederverwenden und Kapazität und Leistung nach Bedarf erweitern. Die HPE StoreEver MSL6480 Bandbibliothek ist preisgünstig und bietet eine hervorragende Rendite für Ihre Investitionen.
HPE StoreEver MSL6480 Scalable Base Module - Bandbibliothek - Steckplätze: 80 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 6 - Rack - einbaufähig - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Austauschbare Medien - Kapazität
80
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 6U
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
6
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 4, LTO Ultrium 5, LTO Ultrium 6
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung
Ja
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: Server, autoloader hp, autoloader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.490,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.723,45*
€ 21.090,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.654,97*
€ 21.009,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.497,88*
€ 20.822,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.490,55*
€ 20.813,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.