Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Desktop Performance WDBSLA0020HNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4799286
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBSLA0020HNC-ERSN
EAN/GTIN:
     5054484746003
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Desktop Performance WDBSLA0020HNC - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
690 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
2 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
StableTrac, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WDBSLA0040HNC-ERSN
ab € 186,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.