Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Desktop Everyday WDBH2D0030HNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4799296
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBH2D0030HNC-ERSN
EAN/GTIN:
     5054533507487
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Desktop Mainstream-Festplattenlaufwerke werden mit der preisgekrönten Technologie von WD entwickelt und hergestellt. Sie bieten solide Zuverlässigkeit für alltägliche Büro- und Webanwendungen. Sie sind perfekt als zusätzlicher Speicher für Desktop-PCs geeignet. Der Aufzeichnungskopf berührt niemals das Speichermedium, was eine deutlich geringere Abnutzung des Aufzeichnungskopfes und des Speichermediums sowie einen besseren Schutz des Laufwerks beim Transport gewährleistet. WD Desktop Mainstream-Festplattenlaufwerke sind ideal für Büro- und Webanwendungen, als zusätzlicher Speicher für Ihren PC, zur Aufrüstung Ihres PCs und zur Sicherung Ihrer wichtigen Dateien.
WD Desktop Everyday WDBH2D0030HNC - Festplatte - 3 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
700 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
3 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
IntelliPower, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.