Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4803971
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXS-RV264 / R10
EAN/GTIN:
     9008190002096
AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format - Projektionsschirm mit Beinen - Rückprojektion - 305 cm (120") - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
19 kg
Produkttyp
Projektionsschirm mit Beinen - Rückprojektion
Merkmale
Abwaschbar, schwarzer Rahmen, schwer entflammbar
Blickwinkel
45°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
264 cm 203 cm
Bilddiagonale
305 cm (120")
Bildhöhe
183 cm
Bildbreite
244 cm
Seitenverhältnis
4:3
Leinwandstärke
0.28 mm
Rahmentyp
Faltbar
Packungsinhalt
Tragetasche
Rahmengröße
10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,22*
€ 1.615,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,05*
€ 1.612,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,52*
€ 1.571,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,25*
€ 1.531,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,21*
€ 1.481,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.