Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 719 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4807906
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3480B002
EAN/GTIN:
     4053162250031
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit der All-in-One Cartridge 719, die nahtlos auf Ihr Canon System abgestimmt ist, erhalten Sie kontraststarke, streifenfreie S/W-Seiten.
Canon 719 H - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone - für i-SENSYS LBP251, LBP252, LBP253, LBP6310, MF411, MF416, MF418, MF419, MF6140, MF6180
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6400 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon ImageCLASS MF5980dw ¦ Canon i-SENSYS LBP251dw, LBP252dw, LBP253x, LBP6300dn, LBP6310dn, LBP6650dn, LBP6670dn, LBP6680x, MF411dw, MF416dw, MF418x, MF419x, MF5840dn, MF5880dn, MF5940dn, MF5980dw, MF6140dn, MF6180dw
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.