Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 4220 RN422X123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4814101
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RN422X123-100NES
EAN/GTIN:
     5052183555100
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Mit den ReadyNAS Speichersystemen steht dem Anwender eine einfach einzusetzende Netzwerkspeicher-Lösung zur Verfügung, die weit mehr bietet als nur einen Datenspeicher. Alle ReadyNAS-Systeme von NETGEAR arbeiten mit dem revolutionären ReadyNAS Betriebssystem, bei dem in dieser Klasse bisher unerreichte Datensicherungsfunktionen und die einfache Bedienbarkeit im Mittelpunkt stehen. NETGEAR ist der erste Anbieter, der ein Storage-System basierend auf BTRFS anbietet und dadurch viele in dieser Preisklasse bisher undenkbare Features ermöglicht. BTRFS ist ein ursprünglich von Sun entwickeltes Open-Source- Filesystem. Die Desktop- und Rackmount-Geräte der ReadyNAS Reihe bieten in dieser Klasse bisher unerreichte Möglichkeiten bei der Datensicherung: Durch den Einsatz des BTRFS-File-Systems können unbegrenzt und automatisiert block-basierte Snapshots erstellt werden, und zwar ohne Einfluss auf die Performance und bei minimalen Speicheranforderungen. Damit ist erstmals echte „Continuous Data Protection" auf einem SMBNAS möglich. Das bedeutet im Klartext, dass z.B. bei einem versehentlichen Löschen eines Files oder eines Shares der Administrator oder auf Wunsch sogar der Anwender selbst mit wenigen Mausklicks die Daten von z.B. einer Stunde oder einem Tag zuvor wiederherstellen kann. Gleiches ist mit iSCSI LUNs möglich, sehr wirkungsvoll bei beispielsweise Korruption von VM-Daten.
NETGEAR ReadyNAS 4220 RN422X123 - NAS-Server - 12 Schächte - 36 TB - Rack - einbaufähig - SATA 3Gb/s - HDD 3 TB x 12 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.5 cm
Tiefe
70.7 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
12 (installiert) / 12 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
48 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
36 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
Trunking, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Ereignisprotokoll, Jumbo-Frames-Support, DLNA Media Server, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, WebDAV-Server
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NTP, DHCP, Bonjour
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
X-RAID2-Technologie
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, VCCI Class A
MTBF
159,519 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
168 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
550 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - intern
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
12
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Kapazität
12 x 3 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x eSATA ¦ 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon E3-1225V2 3.2 GHz
Installierter Flash-Speicher
256 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.650,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.986,71*
€ 8.314,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.918,62*
€ 8.233,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.733,63*
€ 8.013,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.650,62*
€ 7.914,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,72*
Zubehör
C2G
81801
ab € 13,32*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,71*
Zubehör
C2G
85550
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.