Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements Portable WDBU6Y0020BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4833115
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBU6Y0020BBK
EAN/GTIN:
     0718037855363
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ein einfaches, hochwertiges, tragbares Laufwerk, das leicht und bequem zu transportieren ist. Sie müssen es nur an einen USB-Anschluss anschließen und können damit beginnen, Fotos, Musik, Videos und Dateien zu speichern.
WD Elements Portable WDBU6Y0020BBK - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
82.4 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
234 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD SmartWare Po (30 Tage Testversion)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.5 oder höher, Windows 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.