| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4838412 Herst.-Nr.: DELL-1000SATA/7-F22 EAN/GTIN: 5055146594178 |
| |
|
| | |
| Origin Storage - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Dell OptiPlex 990 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Datenkabel | | Zubehör im Lieferumfang | Festplattenschacht | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell OptiPlex 990 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |