Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mini DisplayPort-to-DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4839952
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-13627
EAN/GTIN:
     5415247103806
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der Mini DisplayPort zu DisplayPort Adapter von Dell ermöglicht es, Videoinhalte von einem Desktop-PC oder Notebook mit Mini DisplayPort-Videoausgang auf einer Vielzahl an DisplayPort-kompatiblen Displays anzuzeigen. Der Mini DisplayPort zu DisplayPort Adapter unterstützt eine Auflösung bis zu 2058 x 1600 Pixel für eine scharfe, satte Videowiedergabe. Dieser Plug-and-Play-Adapter klein genug, um ihn jederzeit für Ad-hoc-Präsentationen bei Kunden oder für Filmabende mit Freunden griffbereit zu halten. Mit diesem Adapter können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit DisplayPort Eingang darstellen.
Dell Mini DisplayPort-to-DisplayPort - DisplayPort-Adapter - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - 20.3 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Adapter
Länge
20.3 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1a
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
67D5C
ab € 1.100,07*
Zubehör
Dell
834W2
ab € 1.130,12*
Zubehör
Dell
D8W9H
ab € 1.248,61*
Zubehör
Dell
7RV3Y
ab € 1.172,61*
Zubehör
Dell
0YNF0
ab € 828,36*
Zubehör
Dell
M21R4
ab € 917,36*
Zubehör
Dell
0MNP7
ab € 1.135,44*
Zubehör
Dell
M1N98
ab € 880,52*
Zubehör
Dell
R6PJR
ab € 933,22*
Zubehör
Dell
09VNP
ab € 1.238,58*
Zubehör
Dell
276T8
ab € 1.158,46*
Zubehör
Dell
F76NY
ab € 1.397,06*
Zubehör
Dell
GGNGH
ab € 1.363,15*
Zubehör
Dell
KJ8XW
ab € 932,69*
Zubehör
Dell
RX7C3
ab € 1.506,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.