Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-615003 Herst.-Nr.: IHAS124-14 EAN/GTIN: 8978467374618 |
| |
|
| | |
| LiteOn iHAS124 - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 24x/24x/12x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.6 cm | | Tiefe | 17 cm | | Höhe | 4.1 cm | | Gewicht | 600 g | | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern | | Schnittstelle | Serial ATA | Verschiedenes | MTBF | 70,000 Stunde(n) | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich | Optischer Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) | | Zugriffszeit | 160 ms (DVD), 150 ms (CD) | | Lesegeschwindigkeit | 48x (CD) / 16x (DVD) | | Schreibgeschwindigkeit | 48x (CD) / 24x (DVD±R) / 12x (DVD±R DL) | | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM) | | Medienzuführungstyp | Tablett | | Funktionen | SMART-X, Auto Balance System (ABS) | | Unterstützte Aufnahmemodi | Multisession, Disk-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, Schreiben mit Direktzugriffsmethode | | Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL | | Buffer-Underrun-Schutz | SMART Burn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 12,31* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,31* | € 13,70* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 12,32* | € 13,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,65* | € 14,08* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 19,46* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|