Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 3610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Xerox Phaser® 3610, WorkCentre® 3615 Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (25300 Seiten) - 106R02731
Artikel-Nr.:
     C1002-4844930
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02731
EAN/GTIN:
     0095205980721
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 3610 - Extrahohe Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 3610; WorkCentre 3615
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.4969 cm
Transporttiefe
32.5881 cm
Transporthöhe
40.9955 cm
Transportgewicht
798.3 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Extrahohe Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 25.300 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 3610/DN, 3610/DNM, 3610/N, 3610/YDN, 3610/YDNM, 3610V/DN, 3610V_DN, 3610V_DNM, 3610V_N ¦ Xerox WorkCentre 3615/DN, 3615/DNM, 3615V_DNM, 3615V_DNW
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,81*
€ 463,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,37*
€ 435,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,58*
€ 431,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,64*
€ 410,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.