Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ET RFD91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4860814
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ET-RFD91
EAN/GTIN:
     4010869233897
Panasonic ET-RFD91 - Projektorhalterung - Deckenmontage möglich - für PT-DW640, DW740, DW750, DW830, DX100, DX610, DX810, DX820, DZ680, DZ770, DZ780, RZ670
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11 kg
Produkttyp
Projektorhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
65.175 cm - 68.3 cm - 33.96 cm
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic PT-D5000E, D5000ELS, D5000ES, D5000ESJ, D5000ULS, D5000US, D6000EK, D6000ELK, D6000ELS, D6000ES, D6000ESJ, DS100XE, DS12K, DS12KEJ, DS12KU, DW11K, DW11KE, DW11KEJ, DW11KU, DW6300EK, DW6300EKJ, DW6300ELK, DW6300ELS, DW6300ES, DW6300ULK, DW640EK, DW640EKJ, DW640ELK, DW640ELKJ, DW640ELS, DW640ELSJ, DW640ES, DW640ESJ, DW640UK, DW640ULK, DW640ULS, DW640US, DW740EK, DW740EKJ, DW740ELK, DW740ELKJ, DW740ELS, DW740ELSJ, DW740ES, DW740ESJ, DW740UK, DW740UL, DW740ULK, DW740ULS, DW740US, DW750BE, DW750BEJ, DW750BU, DW750LBE, DW750LBEJ, DW750LBU, DW750LWE, DW750LWEJ, DW750LWU, DW750WE, DW750WEJ, DW750WU, DW830, DW8300U, DW830E, DW830EK, DW830EKJ, DW830ELKJ, DW830LKE, DW830ULW, DW830UW, DW90XE, DW90XEJ, DX100, DX100E, DX100EK, DX100EKJ, DX100EL, DX100ELK, DX100ELKJ, DX100K, DX100LW, DX100UK, DX100ULK, DX100ULW, DX100UW, DX610EK, DX610EKJ, DX610ELK, DX610ELKJ, DX610ELS, DX610ELSJ, DX610ES, DX610ESJ, DX610KU, DX610LKE, DX610LSU, DX610SE, DX610U, DX610UK, DX610ULK, DX610ULS, DX610US, DX810EK, DX810EKJ, DX810ELK, DX810ELKJ, DX810ELS, DX810ES, DX810UK, DX810ULK, DX810ULS, DX810US, DX820BE, DX820BEJ, DX820BU, DX820LBE, DX820LBEJ, DX820LBU, DX820LWEJ, DX820LWU, DX820WEJ, DX820WU, DZ10K, DZ10KE, DZ10KEJ, DZ10KU, DZ110XE, DZ110XEJ, DZ13K, DZ13KE, DZ13KEJ, DZ13KU, DZ6710E, DZ6710EL, DZ680E, DZ680EK, DZ680EKJ, DZ680EL, DZ680ELK, DZ680ELKJ, DZ680ELS, DZ680ELSJ, DZ680ES, DZ680ESJ, DZ680LSU, DZ680UK, DZ680ULK, DZ680ULS, DZ680US, DZ770EK, DZ770EKJ, DZ770ELK, DZ770ELKJ, DZ770ELS, DZ770ES, DZ770UK, DZ770ULK, DZ770ULS, DZ780BE, DZ780BEJ, DZ780BU, DZ780LBE, DZ780LBEJ, DZ780LBU, DZ780LWE, DZ780LWEJ, DZ780LWU, DZ780WEJ, DZ780WU, DZ870, DZ870E, DZ870EK, DZ870EKJ, DZ870EL, DZ870ELKJ, DZ870ELW, DZ870L, DZ870LKE, DZ870UK, DZ870ULW, DZ870UW, RW630BE, RW630BEJ, RW630BU, RW630LBE, RW630LBEJ, RW630LBU, RW630LWEJ, RW630LWU, RW630WEJ, RW630WU, RZ670BE, RZ670BEJ, RZ670BU, RZ670LBE, RZ670LBEJ, RZ670LBU, RZ670LWEJ, RZ670LWU, RZ670W, RZ670WEJ, RZ670WU
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.682,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,49*
€ 2.173,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,60*
€ 2.158,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.750,25*
€ 2.082,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,24*
€ 2.036,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.682,46*
€ 2.002,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.