Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LTO Ultrium 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY LTO-6 HH Ultrium 2.5TB Speicherlaufwerk Bandkartusche 2500 GB
Fujitsu PRIMERGY LTO-6 HH Ultrium 2.5TB Speicherlaufwerk Bandkartusche 2500 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-4863139
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3787-L1
EAN/GTIN:
     4053026486552
Suchbegriffe:
Primergy
primergy
Fujitsu - LTO Ultrium 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - außen - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 6
Verschiedenes
Preistyp
Installation am Einsatzort
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5, RX2540 M1, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, RX2560 M1, RX600 S6 Freeconfig 1b, RX600 S6 Freeconfig 2a, RX600 S6 Freeconfig 2b, RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.793,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.049,66*
€ 3.629,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.027,79*
€ 3.603,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.919,19*
€ 3.473,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.854,65*
€ 3.397,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.793,04*
€ 3.323,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.