Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4891776
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-750
EAN/GTIN:
     6988330351242
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Dieses DVI Dual-Link-Monitorkabel besticht durch eine ausgezeichnete Leistung und bietet die hohe Bandbreite, die für moderne digitale Videodisplays benötigt wird. Vergoldete Kontakte gewährleisten eine ausgezeichnete Leitfähigkeit. Für den Gebrauch mit WorkFit-Arbeitsplätzen empfohlen, bei denen der Abstand zwischen der Steh- und Sitzhöhe eventuell mit extralangen Kabeln überbrückt werden muss.
Ergotron - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 3.05 m - geformt - Schwarz - für P/N: 45-353-026
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
Länge
3.05 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 45-353-026
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.