Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4891778
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-748
EAN/GTIN:
     0698833035100
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Die Konstruktion aus Minikoaxial (RGB)- plus Videokabel bietet eine hervorragende Signalqualität. Vergoldete Anschlüsse und vergoldete Kupferkontakte gewährleisten eine hervorragende Leitfähigkeit. Für den Gebrauch mit WorkFit-Arbeitsplätzen empfohlen, bei denen der Abstand zwischen der Steh- und Sitzhöhe eventuell mit extralangen Kabeln überbrückt werden muss.
Ergotron - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 3 m - geformt - Schwarz - für P/N: 45-353-026
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
Länge
3 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 45-353-026
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.