Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4897600
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     50991
EAN/GTIN:
     4040849509919
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
MicroConnect - VGA-Kabel - DVI-I (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Länge
3 m
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
Kombinierter DVI (Single Link), 18+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50855
ab € 3,65*
Zubehör
Goobay
68141
ab € 48,40*
Zubehör
Goobay
93969
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.