Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4897846
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47397
EAN/GTIN:
     0887942001339
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Adapter VGA
Das 0,5 Meter lange Lenovo VGA-zu-VGA-Kabel wurde für ThinkCentre Tiny PCs entworfen. Es besitzt genau die richtige Größe, um Desktop und Bildschirm perfekt miteinander verbinden zu können, wenn diese sehr nahe zueinander aufgestellt sind.
Lenovo - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 0.5 m - für ThinkCentre M625; M70; M700; M70q Gen 2; M710; M715; M720; M75; M75t Gen 2; M900; M920
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Länge
0.5 m
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
CB
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M625q 10TJ, 10TK ¦ Lenovo ThinkCentre M700 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11N0, 11N3 ¦ Lenovo ThinkCentre M710s ¦ Lenovo ThinkCentre M715q ¦ Lenovo ThinkCentre M720q 10U9 ¦ Lenovo ThinkCentre M720s 10U7 ¦ Lenovo ThinkCentre M720t 10U5 ¦ Lenovo ThinkCentre M75s-1 11A9 ¦ Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 ¦ Lenovo ThinkCentre M900 10FL, 10NE ¦ Lenovo ThinkCentre M920q 10RR, 10RS, 10RT, 10RU, 10SY, 10T1 ¦ Lenovo ThinkCentre M920t 10U1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.