Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP SP-X20-TRAY Systemfestplattenboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4898117
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     SP-X20-TRAY
EAN/GTIN:
     4712511124590
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
QNAP SP-X20-TRAY - Systemfestplattenboden - weiß - für QNAP TS-120 Turbo NAS, TS-220 Turbo NAS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
18.1 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Systemfestplattenboden
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
QNAP TS-120 Turbo NAS, TS-220 Turbo NAS
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
CAB-SAS10M-8088
ab € 61,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.