Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-308171023 Herst.-Nr.: 60420095 EAN/GTIN: 4002432396764 |
| |
|
| | |
| Aufbewahrungsbox für DVDs. Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen. Etikettenhalter zur Kennzeichnung. Hergestellt aus stabilem, hochwertigem recyceltem Karton. Laminierte Oberfläche für einen besseren und dauerhaften Schutz. Modernes und zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro. Volumen 8 Liter. Leitz Click & Store - Medien-Aufbewahrungsbox - Kapazität: 20 DVD, 40 DVDs (Slim Case) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 20.6 cm | | Tiefe | 35.2 cm | | Höhe | 14.7 cm | | Gewicht | 570 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Medien-Aufbewahrungsbox | | Kapazität | 20 DVD, 40 DVDs (Slim Case) | | Produktmaterial | Laminierter Karton | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Stapelbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,02* | € 10,17* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,52* | € 10,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,31* | € 10,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,61* | € 11,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,17* | € 12,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|