Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Click & Store


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4920424
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60420001
EAN/GTIN:
     4002432396771
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Aufbewahrungsbox für DVDs. Leichtes Aufbauen dank praktischer Druckknöpfe und ebenso schnelles Zusammenklappen zum platzsparenden Verstauen. Etikettenhalter zur Kennzeichnung. Hergestellt aus stabilem, hochwertigem recyceltem Karton. Laminierte Oberfläche für einen besseren und dauerhaften Schutz. Modernes und zeitgemäßes Design für Zuhause oder fürs Büro. Volumen 8 Liter.
Leitz Click & Store - Medien-Aufbewahrungsbox - Kapazität: 22 DVD, 44 DVDs (Slim Case) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.6 cm
Tiefe
35.2 cm
Höhe
14.7 cm
Gewicht
570 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Medien-Aufbewahrungsbox
Kapazität
22 DVD, 44 DVDs (Slim Case)
Produktmaterial
Laminierter Karton
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stapelbar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60420036
ab € 7,11*
Zubehör
Leitz
60420051
ab € 7,53*
Zubehör
Leitz
60420023
ab € 7,32*
Zubehör
Leitz
60420062
ab € 7,18*
Zubehör
Leitz
60450001
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.