Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Thermobindungsschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4920835
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39241
EAN/GTIN:
     5411313392419
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Hochwertige Qualität, Thermobindemappe aus Karton in Leinenoptik. Mit transparenter Vorderseite für eine individuelle Titelgestaltung. Aufwertung von Präsentationsunterlagen, wie z.B. Berichten, Jahresabschlüssen usw.
Leitz - 3 mm - A4 (210 x 297 mm) - 30 Blätter - Blau - 100 Stck. Thermobindungsschiene - für P/N: 177182, 17784
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Blau
Media
Medienfarbe
Blau
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Thermobindungsschiene
Buchrückengröße
3 mm
Binde-Kapazität
30 Blätter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
P/N: 177182, 17784
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.