Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastic Comb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4920913
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53490
EAN/GTIN:
     0077511534904
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
Das flexible und kostengünstige System erfüllt die Anforderungen der meisten Benutzer, von Studenten bis hin zu Profis in großen Unternehmen.
Fellowes Plastic Comb - 32 mm - 30 cm - 21 Ringe - 280 Blätter - weiß - 50 Stck. Bindekamm aus Kunststoff - für Fellowes Galaxy 500, Galaxy E 500, Pulsar 300, Pulsar-E 300, Quasar E 500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
23 cm
Transporttiefe
32 cm
Transporthöhe
11.6 cm
Transportgewicht
1.1 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Bindekamm aus Kunststoff
Abstand
14.28 mm
Anz. Ringe
21
Buchrückengröße
32 mm x 30 cm
Binde-Kapazität
241 - 280 Blätter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Fellowes Galaxy 500, Galaxy E 500, Pulsar 300, Pulsar-E 300, Quasar E 500
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.