Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Standing 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     273-FEL53154
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53154
EAN/GTIN:
     0077511531545
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Legen Sie die Blätter einfach in die Mappe und schon nach wenigen Sekunden haben Sie ein professionell gebundenes Dokument.
Fellowes Standing - 6 mm - A4 (210 x 297 mm) - 60 Blätter - 150 Mikron - weiß - 200 g/m² - 100 Stck. Thermobindemappe
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24 cm
Transporttiefe
31 cm
Transporthöhe
13.4 cm
Transportgewicht
2.96 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengewicht
200 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Medienstärke
150 Mikron
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Thermobindemappe
Buchrückengröße
6 mm
Binde-Kapazität
44 - 60 Blätter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 26,42*
€ 37,18*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,51*
€ 37,51*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,54*
€ 37,65*
9 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,99*
€ 39,63*
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,07*
€ 53,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,18*
€ 44,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,71*
€ 37,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,98*
€ 36,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB370045
ab € 39,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.