Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 21 Ringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4921184
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10976
EAN/GTIN:
     5032191109762
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastikbinderücken 19 mm 21 ring sc...
plastikbinderücken
Diese Premium Plastikbinderücken passen für alle Spiralbindegeräte und eignen sich für fast alle Anwendungen.
Leitz - 21 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 180 Blätter - Schwarz - Bindekamm aus Kunststoff - für Leitz comBIND 300, comBIND 500, comBIND 500e
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Media
Medienfarbe
Schwarz
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindekamm aus Kunststoff
Anz. Ringe
21
Binde-Kapazität
180 Blätter
Binde-Kapazität (mm)
19 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Leitz comBIND 300, comBIND 500, comBIND 500e
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 19mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33681
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.