Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ComBIND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4926219
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     35043
EAN/GTIN:
     5411313350433
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
leitz plastikbinderücken 12mm schwa...
plastikbinderücken
Diese Premium Plastikbinderücken passen für alle Spiralbindegeräte und eignen sich für fast alle Anwendungen.
Leitz ComBIND - 12 mm - 32 cm - 21 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 95 Blätter - Schwarz - 100 Stck. Bindekamm aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
100
Farbkategorie
Schwarz
Media
Medienfarbe
Schwarz
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindekamm aus Kunststoff
Anz. Ringe
21
Buchrückengröße
12 mm x 32 cm
Binde-Kapazität
95 Blätter
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33681
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.