Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ImpressBIND 3.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4926467
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73900001
EAN/GTIN:
     4002432373390
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz ImpressBIND - 3.5 mm - A4 (210 x 297 mm) - 35 Blätter - Mattes Weiß - feste Schutzhülle - für Leitz impressBIND 140, impressBIND 280
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.6 cm
Transporttiefe
0.7 cm
Transporthöhe
30.2 cm
Transportgewicht
210 g
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
10
Farbkategorie
Weiß
Media
Medienfarbe
Mattes Weiß
Merkmale
Säurefrei
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Schutzhülle
Struktur
Leinen
Buchrückengröße
3.5 mm
Binde-Kapazität
13 - 35 Blätter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Leitz impressBIND 140, impressBIND 280
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73880000
ab € 374,87*
Zubehör
Leitz
73920095
ab € 3,034*
Zubehör
Leitz
73930095
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.