Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu fi 7260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4926714
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PA03670-B551
EAN/GTIN:
     4939761305931
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Mit DIN-A4 flachbett sowie 80-Blatt-ADF, der fi-7260 ist Mitglied einer Familie von Desktop-Scannern, die weltweit als erste mit einer Papierschutzfunktion ausgestattet sind, die Geräusche des Papiereinzugs überwacht. Das Zusammenspiel dieser Technologie mit moderner Hard- und Software steigert Ihre Produktivität.
Fujitsu fi-7260 - Dokumentenscanner - Triple CCD - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 355.6 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
80 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
41 Watt (1.8 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, Error Recovery Guide
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04 LTS, Windows 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
4000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Graustufe - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Graustufe - 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 1.7 Sek./Scan - Querformat - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
60 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Integrierter LCD-Bildschirm
Scansensor-Typ
Triple CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
57.7 cm
Höhe
23.4 cm
Gewicht
8.8 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.414,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,71*
€ 1.800,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,58*
€ 1.765,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,63*
€ 1.733,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,61*
€ 1.683,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.