Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu VGA, 0.65m VGA-Kabel 0,65 m VGA (D-Sub) Weiß
Fujitsu VGA, 0.65m VGA-Kabel 0,65 m VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-4937228
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     RBG:11000103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Fujitsu - VGA-Kabel - 0.65 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Farbe
Weiß
Länge
0.65 m
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.