| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4955743 Herst.-Nr.: AK18666-2 EAN/GTIN: 5712505823293 |
| |
|
| | |
| Dieses rechtwinklige Zugentlastungskabel wird für Benutzer empfohlen, die über einen USB-Host mit ihrem Drucker der RW-Serie kommunizieren möchten, aber das USB-zu-RJ-45-Kabel nicht verwenden können. Der USB-Anschluss an den mobilen Druckern der RW-Serie ist für die Einrichtung und Wartung des Druckers vorgesehen. Für die kabelgebundene Kommunikation empfiehlt Zebra die Verwendung eines seriellen RJ-45-Kabels für die Verbindung mit dem seriellen RS-232C-Anschluss des RW-Druckers oder dieses rechtwinklige USB-Kabel. Zebra USB to RJ-45 Cable - USB-Kabel - USB (M) zu RJ-45 (M) - 1.8 m - für Zebra RW 220, RW 420 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Besonderheiten | Drehverriegelung | | Länge | 1.8 m | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Zebra RW 220, RW 420 |
|
| | |
| | | |
| |