| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6010145 Herst.-Nr.: F2B56AA EAN/GTIN: 5052916824053 |
| |
|
| | |
| Das externe HP USB-DVD-Laufwerk ist kompakt, elegant und schnell. Genießen Sie den Komfort des tragbaren Speichers mit Double-Layer-Brennfunktion für bis zu 8X DVD und 24X CD. Läuft unter Windows mit USB-Kabel für einfache Datenübertragung und Stromversorgung. HP - Laufwerk - DVD-RW - USB - extern - für HP 245 G10 Notebook; Elite x360; EliteBook 830 G10 Notebook; Pro x360 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DVD-RW-Laufwerk - extern | | Schnittstelle | USB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP 245 G10 Notebook ¦ HP Elite x360 1040 G10 Notebook ¦ HP EliteBook 830 G10 Notebook ¦ HP Pro x360 Fortis 11 G11 Notebook | Optischer Speicher | Typ | DVD-RW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner extern usb, dvd drives |
| | |
| |