| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6013841 Herst.-Nr.: AK-340103-010-S EAN/GTIN: 4016032329428 |
| |
|
| | |
| Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. ASSMANN - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 1 m - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Technologie | Doppelisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt, Leiterkabel mit Kupferkern, abschließbarer Anschluss, DPCP-konform | | Länge | 1 m | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1a, UL 20276 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |