Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREECOLOR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6014286
Hersteller:
     Clover Imaging Group
Herst.-Nr.:
     TK360-FRC
EAN/GTIN:
     4033776207607
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
FREECOLOR - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-360) - für Kyocera FS-4020DN, 4020DN/KL3
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Kyocera TK-360
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera FS-4020DN, 4020DN/KL3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
302J093011
ab € 100,09*
Zubehör
Kyocera
302J293010
ab € 83,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.