| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6014289 Herst.-Nr.: TN325M-HY-FRC EAN/GTIN: 4033776207218 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde. FREECOLOR - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN325M) - für Brother DCP-9055, DCP-9270, HL-4140, HL-4150, HL-4570, MFC-9460, MFC-9465, MFC-9970 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother TN325M | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 3500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, MFC-9460CDN, MFC-9465CDN, MFC-9970CDW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner magenta, lasertoner für brother, toner cartridge für brother magenta |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |