Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREECOLOR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6014300
Hersteller:
     Clover Imaging Group
Herst.-Nr.:
     TK450-FRC
EAN/GTIN:
     4033776208833
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
FREECOLOR - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-450) - für Kyocera FS-6970DN, 6970DN/KL3
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Kyocera TK-450
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera FS-6970DN, 6970DN/KL3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
TK1140-FRC
ab € 24,20*
Zubehör
Freecolor
TK3100-FRC
ab € 21,23*
Zubehör
Freecolor
TK3130-FRC
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.