| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6014335 Herst.-Nr.: MX-FLEX-OPT-CBL-2 EAN/GTIN: 4047438018876 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mobotix - Kamerasensorkabel - Mini-USB, Typ B (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - 2 m - für FlexMount S14D, S14M, S15D, S15M Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kamerasensorkabel | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Wasserfest, Ferritkern | ![](/p.gif) | Länge | 2 m | Konnektivität | Anschluss | Mini-USB, Typ B - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Mini-USB, Typ B - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | MOBOTIX FlexMount S14D, S14D Complete Set 1, S14D Complete Set 2, S14D Complete Set 3, S14M, S15D, S15M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |