| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6021130 Herst.-Nr.: ML3470-HY-FRC EAN/GTIN: 4033776203791 |
| |
|
| | |
| Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde. FREECOLOR - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung ML-D3470B) - für Samsung ML-3470D, 3471DK, 3471ND Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Samsung ML-D3470B | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 10000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung ML-3470D, 3471DK, 3471ND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner, lasertoner |
| | |
| |