Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FREECOLOR 1800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6021142
Hersteller:
     Clover Imaging Group
Herst.-Nr.:
     TK710-FRC
EAN/GTIN:
     4033776204842
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
FREECOLOR - 1800 g - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-710) - für Kyocera FS-9130DN, 9130DN/B, 9130DN/D, 9530DN, 9530DN/B, 9530DN/D
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
3.132 kg
Alternative zu
Kyocera TK-710
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
1800 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 40000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera FS-9130DN, 9130DN/B, 9130DN/D, 9530DN, 9530DN/B, 9530DN/D
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.