| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6021220 Herst.-Nr.: C5650K-FRC EAN/GTIN: 4033776206402 |
| |
|
| | |
| Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Tonerkartusche die nach den neuesten Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde. FREECOLOR - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: OKI 43865708) - für OKI C5650dn, 5650n, 5750dn, 5750n Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | OKI 43865708 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | LED | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 8000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | OKI C5650dn, 5650n, 5750dn, 5750n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner black, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |