Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiteOn DS-8ABSH Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lite-On DS-8ABSH Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-RW Schwarz, Edelstahl
Lite-On DS-8ABSH Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-RW Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1002-6022369
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     DS-8ABSH
EAN/GTIN:
     4718390023429
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
LiteOn DS-8ABSH - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - Serial ATA - intern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.61 cm
Höhe
12.7 mm
Gewicht
170 g
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
MTBF
60,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
C-Tick, DHHS, EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, CISPR 22, BSMI CNS 13438, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60825-1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft DOS 6.0 oder später, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - 13-poliges Slimline Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
Von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
130 ms (CD), 130 ms (DVD-RAM), 130 ms (DVD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
0.5 MB
Funktionen
SMART-X, SMART-BURN
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Überbrennen
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.