| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6025380 Herst.-Nr.: MX-FLEX-OPT-CBL-05 EAN/GTIN: 4047438018890 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mobotix - Kamerasensorkabel - Mini-USB, Typ B (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - 50 cm - für FlexMount S14D, S15D Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kamerasensorkabel | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Wasserfest | ![](/p.gif) | Länge | 50 cm | Konnektivität | Anschluss | Mini-USB, Typ B - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Mini-USB, Typ B - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | MOBOTIX FlexMount S14D, S15D |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, InfiniBand Glasfaserkabel, InfiniBand LWL-Kabel, InfiniBand LWL-patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorkabel 0,5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |