| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6031873 Herst.-Nr.: 11.04.5511 EAN/GTIN: 7611990125500 |
| |
|
| | |
| DVI, als Standard für digitale Übertragung, wird zwischen Grafikkarte und digitalem Monitor (z.B. TFT) verwendet. Durch die direkte Übertragung von digitalen Signalen kann bei Grafikkarten- sowie in der Monitorelektronik ohne die Umwandlung Digital/Analog gearbeitet werden. Roline GOLD - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 1 m - Daumenschrauben - Schwarz, Gold Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | | Farbe | Schwarz, Gold | | Besonderheiten | Daumenschrauben, Ferritkern | | Länge | 1 m | | Abschirmungsmaterial | Nylon | | TMDS-Links | Dual Link | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |