| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6039636 Herst.-Nr.: S26391-F1313-L500 EAN/GTIN: 4053026585415 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - Festplatte - 500 GB - intern - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für LIFEBOOK E734, E744, E754 Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 7 mm | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 500 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu LIFEBOOK E734, E744, E754 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| | |
| |