| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6041955 Herst.-Nr.: 70139 EAN/GTIN: 4002888701396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzes Tastatur-Adapterkabel PS/2 an DIN in ca. 15 cm Länge mit 6 Pol Mini-DIN-Kupplung an 5 Pol DIN-Stecker. Lindy - Maus-Anschluß - PS/2 (W) zu DIN 5-polig (M) - 15 cm - geformt - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Maus-Anschluß | ![](/p.gif) | Farbe | Grau | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Geformt | ![](/p.gif) | Länge | 15 cm | Konnektivität | Anschluss | 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | DIN 5-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |