Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis Multi-connector cable for power, audio and I/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6048670
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5505-021
EAN/GTIN:
     7331021040571
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
axis ip-kamera
AXIS Multi-connector cable for power, audio and I/O - Kamerakabel - 5 m - für AXIS Q1765-LE Network Camera, Q1931-E Thermal Network Camera
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kamerakabel
Länge
5 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS Q1765-LE Network Camera, Q1931-E Thermal Network Camera (Extra tele), Q1931-E Thermal Network Camera (Standard), Q1931-E Thermal Network Camera (Tele), Q1931-E Thermal Network Camera (Wide)
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.