Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6049555
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-ACLI
EAN/GTIN:
     7612392297796
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Steigern Sie mit dieser 256 GB Solid-State-Festplatte von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 256 GB für die Speicherung großer Datenmengen. Mit der Serial ATA Schnittstelle sorgt diese Festplatte für optimierte Datenübertrag.
Dell - SSD - 256 GB - intern - für Alienware X51; Latitude E5440, E7240, E7250, E7440, E7450; OptiPlex 90XX; XPS One 27XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 14, M14x, M14xR2, M18x, X51 (2.5") ¦ Dell Latitude 6430u, E5420, E5420m, E5430, E5440, E5520, E5520m, E5530, E5540, E6220, E6230, E6320, E6330, E6430, E6430S, E7240, E7250, E7440, E7450, XT3 ¦ Dell OptiPlex 7010 (2.5"), 790 (2.5"), 9010 (2.5"), 9020 (2.5"), 990 (2.5") ¦ Dell Precision M3800, M4500, M4600, M4700, M4800, M6500, M6600, M6700, M6800 ¦ Dell Vostro 470 (2.5") ¦ Dell XPS 13 (9333), 8700 (2.5"), One 2710 (2.5"), One 2720 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.