Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic RS-232 25P 7.6m Signalkabel 7,6 m
Datalogic RS-232 25P 7.6m Signalkabel 7,6 m
Artikel-Nr.:
     C1002-6063277
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-477
EAN/GTIN:
     4054318743513
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Datalogic - Kabel seriell - DB-25 (W) - 7.6 m - gewickelt - für PowerScan PD8300, PM9500, PM9500-DHP, PM9500-DPM, PM9500-HP
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
7.6 m
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PD8300, PM9500, PM9500-DHP, PM9500-DPM, PM9500-HP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0350
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.