Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN VGA-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6063494
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-310200-030-E
EAN/GTIN:
     4016032286769
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung. Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.
ASSMANN - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (W) zu HD-15 (VGA) (M) - 3 m - geformt - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Verlängerungskabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Beige
Besonderheiten
Geformt
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
28/30
Beschichteter Stecker
Nickel
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.