Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star SF03B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-6077063
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     80900050
EAN/GTIN:
     5711045386831
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Wenn Sie das Farbband SF03B verwenden, können Sie sicher sein, dass Ihr Drucker so lange wie möglich funktioniert. Das verwendete Gewebe ist von höchster Qualität, um eine maximale Lebensdauer des Druckkopfes zu gewährleisten. Die Tinte auf den Farbbändern wurde speziell entwickelt, um den Druckkopf zu schmieren und so eine optimale Leistung zu erzielen und eine maximale Anzahl von Zeichen zu liefern. Das Star-Farbband verfügt über einen Kupplungsmechanismus, der sicherstellt, dass ein Farbbandstau oder -ausfall Ihren Drucker nicht beschädigt.
Star SF03B - Schwarz - Farbband - für Star DP832P-12, DP8340FC, DP8340FD, DP8340RC, DP8340RM, DP8340S, DP8340SC, DP8340SM
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 0,8 Millionen Zeichen
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Star DP832P-12, DP8340FC, DP8340FD, DP8340RC, DP8340RM, DP8340S, DP8340SC, DP8340SM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.