Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5303-L200 Internes Solid State Drive 200 GB 2.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5303-L200 Internes Solid State Drive 200 GB 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6078068
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5303-L200
EAN/GTIN:
     4054318398706
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 200 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2520 M1, RX600 S6, SX150 S8, SX350 S8, TX1320 M1, TX1330 M1, TX2540 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
200 GB
Merkmale
Mainstream
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX920 S4, RX2520 M1 (2.5"), RX600 S6 Freeconfig 1b (2.5"), RX600 S6 Freeconfig 2a (2.5"), RX600 S6 Freeconfig 2b (2.5"), RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM (2.5"), SX150 S8 Universal Storage Server (2.5"), SX350 S8 Universal Storage Server (2.5"), TX1320 M1 (2.5"), TX1330 M1 (2.5"), TX2540 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,25*
€ 629,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,41*
€ 622,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,73*
€ 608,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,14*
€ 602,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,38*
€ 556,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.